曜日別特売

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数108注文コード45596162品番SG1S108B-1015
参考基準価格(税別)¥22,920販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モジュール1歯数108歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする