※Aタイプ
ケイセブン
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)83
タイプ
Aタイプ
注文コード
45600931
品番
A-210
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)83
軸穴径d2(Φmm)
(最大)83
外径(Φmm)
194
全長L(mm)
131
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
許容トルク(N・m)
2100
タイプ
Aタイプ
ボス径(Φmm)
118
下穴径(Φmm)
25