曜日別特売
C-10 ケイフレックスカップリング ケイセブン 45601001

※Cタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)32タイプCタイプ注文コード45601001品番C-10
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)32軸穴径d2(Φmm)(最大)32外径(Φmm)81全長L(mm)52.8最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)100タイプCタイプボス径(Φmm)46下穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする