※Cタイプ
ケイセブン
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)95
タイプ
Cタイプ
注文コード
45601053
品番
C-340
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)95
軸穴径d2(Φmm)
(最大)95
外径(Φmm)
214
全長L(mm)
156.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
許容トルク(N・m)
3400
タイプ
Cタイプ
ボス径(Φmm)
137
下穴径(Φmm)
45