曜日別特売
G-01 ケイフレックスカップリング ケイセブン 45601105

※Gタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)20タイプGタイプ注文コード45601105品番G-01
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)20軸穴径d2(Φmm)(最大)20外径(Φmm)60全長L(mm)42最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)10タイプGタイプボス径(Φmm)32下穴径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする