※Gタイプ
ケイセブン
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)42
タイプ
Gタイプ
注文コード
45601193
品番
G-25
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)42
軸穴径d2(Φmm)
(最大)42
外径(Φmm)
104
全長L(mm)
70
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容トルク(N・m)
250
タイプ
Gタイプ
ボス径(Φmm)
61
下穴径(Φmm)
15