曜日別特売
G-80 ケイフレックスカップリング ケイセブン 45601245

※Gタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)60タイプGタイプ注文コード45601245品番G-80
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)60軸穴径d2(Φmm)(最大)60外径(Φmm)143全長L(mm)99.6最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)800タイプGタイプボス径(Φmm)84下穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする