※Lタイプ
ケイセブン
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)26
タイプ
Lタイプ
注文コード
45601263
品番
L-04
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)26
軸穴径d2(Φmm)
(最大)26
外径(Φmm)
68
全長L(mm)
86
許容トルク(N・m)
40
タイプ
Lタイプ
ボス径(Φmm)
37
下穴径(Φmm)
8