曜日別特売
L-45 ケイフレックスカップリング ケイセブン 45601333

※Lタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)50タイプLタイプ注文コード45601333品番L-45
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)50軸穴径d2(Φmm)(最大)50外径(Φmm)126全長L(mm)144.2許容トルク(N・m)450タイプLタイプボス径(Φmm)71下穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする