曜日別特売
L-80 ケイフレックスカップリング ケイセブン 45601367

※Lタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)60タイプLタイプ注文コード45601367品番L-80
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)60軸穴径d2(Φmm)(最大)60外径(Φmm)143全長L(mm)164.6許容トルク(N・m)800タイプLタイプボス径(Φmm)84下穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする