※Sタイプ
ケイセブン
ケイフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)20
タイプ
Sタイプ
注文コード
45601376
品番
S-01
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・タイプ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)
(最大)20
軸穴径d2(Φmm)
(最大)20
外径(Φmm)
60
全長L(mm)
50
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
許容トルク(N・m)
10
タイプ
Sタイプ
ボス径(Φmm)
32
下穴径(Φmm)
6