曜日別特売
S-04 ケイフレックスカップリング ケイセブン 45601385

※Sタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)26タイプSタイプ注文コード45601385品番S-04
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)26軸穴径d2(Φmm)(最大)26外径(Φmm)70全長L(mm)61最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40タイプSタイプボス径(Φmm)37下穴径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする