曜日別特売
AT-100QKKN3 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QKKN3 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602288
AT-100QKKN3 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602288

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)170
内容量1個注文コード45602288品番AT-100QKKN3
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂

用途室内用寸法A(mm)170寸法B(mm)97寸法C(mm)141.5寸法D(mm)148.5寸法E(mm)175材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする