曜日別特売
AT-100QM 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602358

AT-100QM 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602358
AT-100QM 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602358

給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)170
内容量1個注文コード45602358品番AT-100QM
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

用途室内用寸法A(mm)170寸法B(mm)115寸法C(mm)97寸法D(mm)45寸法E(mm)60寸法F(mm)11寸法G(mm)19材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付呼称100フィルターなし、交換用:なし適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトおよびフレキサイレンサーには取り付けられません。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする