※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100CD2 ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602997 AT-100CD2 ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602997

ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602997 品番 AT-100CD2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304

寸法A(mm)96 材質ステンレス 用途ダンパー タイプダクト挿入タイプ 呼称100
注意
※台所など油煙の発生する場所では使用しないでください。必ず換気扇と併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45603006
2022-07-10
用途:
設備計画のサンプル
製造業

3本付属しているはずの取り付けネジが2本しか付いてなかった、メーカーはちゃんと検品しているのか疑問に思う。
要望としては、製品検査体制を改善して欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。

対象商品:
45603006
2021-02-22
用途:
換気扇のメンテナンス
製造業

換気扇から冷気が入り込んでいることが分かり、これを挿入しました。完全に冷気を防いでくれるわけではありませんが、冷たいと感じることはなくなりました。作業も簡単に行えました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする