LO-130BK ロック式延長コード 新東電器(S.T.D) 45603803

ロック式延長コード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(30m)注文コード45603803品番LO-130BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動かして使用する機器でも、作業中のコード抜けを防止します。スライドロック式で抜けにくくなります。地球に優しい簡易包装(シュリンクパック)です。

用途家電品や電動工具、小型電気機器のご使用の際に。コード長さ(m)30仕様スライドロック式(抜け防止)ブラックタイプ屋外使用可能定格125V×15A口数1個口コード種類VCT1.25×2芯
注意
※この商品は、家庭用電気器具専用です。ロック式の特性のため、突入電流が大きく、常時高電流が流れる業務用電気機器の使用には向いておりません。
※濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。
※コードを束ねてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45603803
2019-08-28
用途: 作業時
建設業・工事業

サンダー等電動工具を使う時抜けずらく結構いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする