新東電器(S.T.D)
ロック式延長コード
(1件のレビュー)
動かして使用する機器でも、作業中のコード抜けを防止します。スライドロック式で抜けにくくなります。地球に優しい簡易包装(シュリンクパック)です。
用途
家電品や電動工具、小型電気機器のご使用の際に。
仕様
スライドロック式(抜け防止)
色
ブラック
タイプ
屋外使用可能
定格
125V×15A
口数
1個口
コード種類
VCT1.25×2芯
注意
※この商品は、家庭用電気器具専用です。ロック式の特性のため、突入電流が大きく、常時高電流が流れる業務用電気機器の使用には向いておりません。
※濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。
※コードを束ねてのご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603776
LO-105BK
1巻(5m)
5
オープン
取扱い終了
45603785
LO-110BK
1巻(10m)
10
オープン
取扱い終了
45603794
LO-120BK
1巻(20m)
20
オープン
取扱い終了
45603803
LO-130BK
1巻(30m)
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください