点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 横スイッチ仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45603819 品番CSX-W 横スイッチ
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2982,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。

発光色白色 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX 寸法(mm)129×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
注意
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
※乾電池は付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45603846
2020-12-11
用途:
漁業
井上水産 様 (農・林・水産業)

視認性良くとても明るい。今後も使用していきたい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする