チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

(70件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 種別4C 注文コード45603838 品番4C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。

用途※部品の収納、仕訳など 種別4C 材質LDPE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.04 透明 高さ(mm)100(チャック下) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(チャック上)(mm)約15 見出し枠なし
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※液体には使用できません。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45603838 4C 76001389 C-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 1パック(100枚) 309 税込340 ナショナルブランドの相当品です
45603838 4C 40392414 C-4 チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWAN チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWAN 1パック(200枚) 529 税込582 ナショナルブランドの相当品です
45603838 4C 33162534 4C パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック 1袋(100枚) 209 税込230 ナショナルブランドの相当品です
45603838 4C 33238687 C-4 チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万 チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万 1パック(200枚) 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
納品物入れ
有限会社テックマネージメント 様

弊社で取り扱っている試作品の納品用に使用しております。特にこのFサイズの袋はA4の寸法図面を4つ折りにして同梱するのに最適なサイズなので頻繁に使用しております。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
薬やアクセサリーに
サービス業

持病がある母や、健康の為に、薬やサプリメントを入れて持ち歩いてます。
ピアスやクリップやホチキスの針など、細かい物の小分けにも便利。
チャックは固めでしっかり密封できるのも良いです。
100均の物よりビニールが暑くて丈夫で、とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45603890
2025-12-16
用途:
製品台紙の封入
製造業

20袋買い、100枚のはずの入数が実際はまばらでした。
注文のトータルでは43枚も多かったです。
買えば買うほど合わなくなりそうですし、多いので良しというより作業効率が下がります。ベトナム製だから、ではなく数は合ってて欲しいです。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
商品を詰めます
医療・福祉・介護関連業

適度に厚みがあって使いやすいです。重さのあるものも詰められます。
しっかりチャックできるのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45603838
2025-12-09
用途:
コスパ最高

この量入ってて食品衛生対応ってかなりいいと思う。
100均のは対応してないものがほとんどなので

対象商品:
45603820
2026-01-17
用途:
小物の仕分け

百均よりも量が多く、使い勝手も良いです。
サイズ違いも購入予定です

2025-12-09
用途:
小さい部品の分別や完成した部品の受け渡しに使用しています。
教育・研究機関

サイズがちょうどいいです。枚数がたくさん入っているので、コスパがいいです。

対象商品:
45603820
2025-10-10
用途:
電池、小物の保管に使用
サービス業

乾電池、小さな部品等を保管したり、出張時に薬・サプリを入れたりしている。また、価格が安く大容量な為、気兼ねなくたくさん使えて便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする