チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 45603865 品番 4F
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。

用途※部品の収納、仕訳など 種別4F 材質LDPE 幅(mm)120 厚さ(mm)0.04 透明 高さ(mm)170(チャック下) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(チャック上)(mm)約17 見出し枠なし
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※液体には使用できません。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45603865
2026-02-07
用途:
日常使い
その他業種

薄手のチャック付きビニール袋です。大きさを間違えて購入しましたが、色々な用途に使えるので問題ないです。細々としたものをまとめるにもコンパクトでとても良いです。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
納品物入れ
有限会社テックマネージメント 様

弊社で取り扱っている試作品の納品用に使用しております。特にこのFサイズの袋はA4の寸法図面を4つ折りにして同梱するのに最適なサイズなので頻繁に使用しております。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
薬やアクセサリーに
サービス業

持病がある母や、健康の為に、薬やサプリメントを入れて持ち歩いてます。
ピアスやクリップやホチキスの針など、細かい物の小分けにも便利。
チャックは固めでしっかり密封できるのも良いです。
100均の物よりビニールが暑くて丈夫で、とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45603890
2025-12-16
用途:
製品台紙の封入
製造業

20袋買い、100枚のはずの入数が実際はまばらでした。
注文のトータルでは43枚も多かったです。
買えば買うほど合わなくなりそうですし、多いので良しというより作業効率が下がります。ベトナム製だから、ではなく数は合ってて欲しいです。

2人が参考にしています
2026-02-25
用途:
食品保存

袋やチャック部は丈夫で何度も繰り返し使える。
中に入れたものの品質を長く保てる。

2026-02-08
用途:
小物の仕分け
有限会社ファリーナ 様

コストなりに使いやすく、バリエーションも豊富でとても良い。

2025-10-16
用途:
商品を詰めます
医療・福祉・介護関連業

適度に厚みがあって使いやすいです。重さのあるものも詰められます。
しっかりチャックできるのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45603838
2025-12-09
用途:
コスパ最高

この量入ってて食品衛生対応ってかなりいいと思う。
100均のは対応してないものがほとんどなので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする