チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 45603935 品番 8A
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。

用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 透明 高さ(mm)70(チャック下) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(チャック上)(mm)約13 見出し枠なし
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
自分の飲む薬の種別け
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10種類を5日分づつ種別けするのに使ってます、2か月分になると結構使うのでコスパを考えて頼んでます。
その他にも使ってますよ、ナッツ類の小分けや水分を含む物の小分けです。
あとは本業のボルトやナットにクリップなどの小分けに使ってます。
特に無くしたら困る小さな部品は必ず使ってます。

2025-11-07
用途:
仕分作業
邪馬台国株式会社 様

客に引き渡し前の仕分け作業に使用しております。
500g程度の重量物の仕分けに使用しておりますが、厚み十分のため強度的にも適切です。

1人が参考にしています
対象商品:
45603987
2025-10-16
用途:
事務用品仕訳
建設業・工事業

100円均一にあるのを使っていましたが、強度が違います。枚数も多いので気兼ねなく使えます♪

1人が参考にしています
2025-12-15
用途:
部品の在庫管理
製造業

ねじ等の管理に使うため、厚手のものを使用しています。
サイズもあって、便利です。

対象商品:
45603978
2025-11-17
用途:
お米のパッキング
もりもりばたけ 様 (農・林・水産業)

使いやすく厚みも問題なかった。しっかり閉じてるので安心です。

対象商品:
45604048
2025-10-10
用途:
ホコリやはきゴミを入れて
建設業・工事業

はきゴミをジップで閉じ込めることが出来て移動してもこぼれないのと厚みもあるので切れないで2-3回使えます

2025-09-30
用途:
サンプルと検査表入れ

とにかく安い。この厚みでこの大きさのチャック袋でこのお値段は安い。品質も全く問題ない。

2025-08-27
用途:
部品の小分けに
クライムワークス 様 (サービス業)

ボルトやワッシャー・ナット類を小分けするのに使っています。厚手で破れにくくていいのですが、やや素材が白っぽくなりやすい(透明度が落ちやすい)気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする