チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 45603960 品番 8C
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。

用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.08 透明 高さ(mm)100(チャック下) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(チャック上)(mm)約15 見出し枠なし
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
印刷会社、原稿入れに使用
桐屋印刷株式会社 様

印刷会社で、原稿等を制作部門にまわすとき、資料の紛失等を防げ、制作後
校正紙もA4,A3サイズのため、なかなかこのサイズでチャック付は少ない。
チャックがついているため、中身の紛失リスクもなく、くり返し使用できるのも
コストを考えるといい商品です。

対象商品:
45604039
2026-03-10
用途:
商品梱包
兎卯 様 (卸売・小売業)

厚手でしっかりして破れにくいところが気に入ってます!

2026-02-24
用途:
食材入れ
建設業・工事業

サイズも色々あり、厚みがあるので破れに対して安心して使えています。

対象商品:
45603987
2026-02-15
用途:
食品の保存
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

食品を小分けするのにちょうど良いサイズです。
それと厚みも厚すぎず、薄すぎずちょうど良いです。

2026-01-29
用途:
パックに
卸売・小売業

程よい厚みで扱いやすくいつも利用しています。割引があるときがありがたいです。

2025-11-07
用途:
仕分作業
邪馬台国株式会社 様

客に引き渡し前の仕分け作業に使用しております。
500g程度の重量物の仕分けに使用しておりますが、厚み十分のため強度的にも適切です。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
自分の飲む薬の種別け
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10種類を5日分づつ種別けするのに使ってます、2か月分になると結構使うのでコスパを考えて頼んでます。
その他にも使ってますよ、ナッツ類の小分けや水分を含む物の小分けです。
あとは本業のボルトやナットにクリップなどの小分けに使ってます。
特に無くしたら困る小さな部品は必ず使ってます。

2026-02-17
用途:
部品保管
飲食業

厚みがあるので、強度があり、部品を入れても安心感がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする