LEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45604598 品番MB50-24 1連
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,698

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
50cm仕様
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい

セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB50-24 白色 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大8 LED白色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする