LEDバーライト(白色 25cm 2連タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45604616 品番MB25-24D 2連
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,8986,398

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理

セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB25-24D 寸法(mm)25×16×250 白色 質量(g)90 サイズ(cm)25 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大7 LED白色LED LED使用数(個)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする