LEDルームライト(DC24V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45604853 品番 MCL600-24
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。

型式MCL600-24 厚さ(mm)22 質量(g)850 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)20 寸法(Φmm)70×30 全光束(Lm)2000 色温度(K)6000
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする