LEDダウンライト(DC12V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45604878 品番MDL60-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

型式MDL-60B 12V 電圧(V)DC12 消費電力(W)2.5 仕様演色性:>80 全光束(Lm)250 色温度(K)白色:6000 レンズ160° 防水仕様IP54 寸法(Φmm)70×30 質量(g)70 取付穴径(Φmm)推奨:54
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45604878 MDL60-12B 65994760 MDL60-12B LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック 1式 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする