LEDダウンライト(DC24V)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45604887 品番MDL60-24A
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

仕様演色性:>80 型式MDL-60A 24V 質量(g)70 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)2.5 寸法(Φmm)70×30 全光束(Lm)250 レンズ160° 色温度(K)電球色:3000 取付穴径(Φmm)推奨:54 防水仕様IP54
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする