LEDダウンライト(DC24V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45604896 品番MDL60-24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

仕様演色性:>80 型式MDL-60B 24V 質量(g)70 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)2.5 寸法(Φmm)70×30 全光束(Lm)250 レンズ160° 色温度(K)白色:6000 取付穴径(Φmm)推奨:54 防水仕様IP54
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45604896 MDL60-24B 65994778 MDL60-24B LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック 1式 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする