MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 塩ビパイプカッター
エンビカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45606287
品番
MP-38G
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
切断可能 外径(Φmm)
38
用途
各種パイプの切断
仕様
【硬質塩化ビニル管】0〜VP30、【HIVP管】0〜HIVP30、【HT管】0〜HT30、【保温材付管】0〜Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0〜Φ38mm、【アルミ3層管】0〜Φ38mm
全長(mm)
205
質量(g)
260
ガス管
0〜PE25
RoHS指令(10物質対応)
対応