MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 塩ビパイプカッター
エンビカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45606296
品番
MP-48
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
電線モールアタッチメント付属(0〜3号)
切断可能 外径(Φmm)
48
用途
各種パイプの切断
仕様
【硬質塩化ビニル管】0〜VP40、【HIVP管】0〜HIVP40、【HT管】0〜HT40、【保温材付管】0〜Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0〜Φ48mm、【ポリブデン管】0〜Φ48mm
全長(mm)
229
質量(g)
308
ガス管
0〜PE42
RoHS指令(10物質対応)
対応