MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 塩ビパイプカッター
エンビカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45606305
品番
MP-63
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
切断可能 外径(Φmm)
63
用途
各種パイプの切断
仕様
【硬質塩化ビニル管】0〜VP50、【HIVP管】0〜HIVP50、【HT管】0〜HT50、【保温材付管】0〜Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0〜Φ63mm、【ポリブデン管】0〜Φ63mm
全長(mm)
260
質量(g)
480
ガス管
0〜PE50
RoHS指令(10物質対応)
対応