ケアエイド 穴あきポリパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7枚×1袋) 寸法(cm)10×15 注文コード45606323 品番115150
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥639459
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

傷口に当てる面のポリフイルムの穴から滲出液を適当に吸収し傷口を優しく保護し圧力を軽減。
傷口側は穴あきポリフイルムのため傷口に固着しにくく交換時の負担を軽減し交換しやすく清潔に保つ。
外部からの水分・汚物の浸入を防ぐ防水シートを使用。

寸法(cm)10×15 用途傷口の保護、体液の吸収、熱傷に 材質(ボディ部)穴あきPEフィイルム、脱脂綿、高吸収性樹脂シート、防水シート(ポリマーシート) サイズL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000058 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※穴あきPE袋から吸収体を取り出して使用しない。
※指定された面以外を創部側に当てて使用しない。
※本製品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
※本品使用中は創部の観察を充分に行い、滲出液の量や創部の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする