スズラン
スズランの ガーゼ
ケアエイド Yカットガーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚×10袋)
注文コード
45606366
品番
114337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
Yカットガーゼは、病院でも使用されている安心、安全な医療用不織布ガーゼです。
カットした部分からも糸くずが出にくい素材です。
コットン100%の素材なので、お肌にも優しく適度な吸収力があります。
寸法(cm)
7.5×7.5
用途
チューブ等の挿入部の保護、液の吸収に
材質
(ボディ部)コットン100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※体内に留置しないでください。
※本品に異常がある場合は使用しないでください。
※使用中、刺激を感じたり、かぶれた時には使用を中止し医師に相談してください。
※使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理してください。
※使用後は、感染防止に留意して処理してください。
※一度使用したものは再使用しないでください。
※包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないでください。