0020 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45608019 品番 0020
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ

ホワイト サイズS 機能ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入) 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)96 分類ニット 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45608055
2020-06-12
用途:
庭作業
個人野中タクシー 様 (運輸・通信業)

暑く汗をかく仕事に着るのは、やはりポリエステル100%のシャツの方がいいですねえ。。
しょうがないからポリエステル100%のシャツを又、モノタローで買ったら配送が遅くて困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする