桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45608746
品番
0027
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
S
機能
ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
96
分類
ニット
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
色番
0