0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45608798 品番 0027
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ

ホワイト サイズ4L 機能ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入) 胸囲(cm)120 分類ニット 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 色番0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45608843
2022-07-22
用途:
事務作業
農・林・水産業

ネイビー色が好きで何着も持っていますが、購入検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする