桑和
0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
グリーン
ブルー
杢グレー
パープル
ミントグリーン
サックス
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全91種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45608807
品番
0027
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
6L
機能
ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
132
分類
ニット
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
色番
0