0058 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45609665 品番 0058
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

裏綿素材で蒸れにくいハイネックシャツ

ホワイト サイズLL 機能二重織、ストレッチ、ソフト加工 混率(%)綿45 ポリエステル55 仕様衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入) 胸囲(cm)110 分類ニット 着丈(cm)74 裄丈(cm)84 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする