桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
0058 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45609735
品番
0058
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏綿素材で蒸れにくいハイネックシャツ
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
二重織、ストレッチ、ソフト加工
混率(%)
綿45 ポリエステル55
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
122
分類
ニット
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
88
色番
1