桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
0058 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
45609796
品番
0058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
裏綿素材で蒸れにくいハイネックシャツ
色
グレー
サイズ
M
機能
二重織、ストレッチ、ソフト加工
混率(%)
綿45 ポリエステル55
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
102
分類
ニット
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
78
色番
7