桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
45610575
品番
0090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい肌触りの綿90%/ポリエステル10%ポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
4L
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
126
分類
ニット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
77
色番
0
袖丈
長袖