0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45610679 品番 0090
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

柔らかい肌触りの綿90%/ポリエステル10%ポロシャツ

ブラック サイズLL 機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工 混率(%)綿100 仕様衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入) 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)114 分類ニット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 色番4 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45610679
2024-11-16
用途:
仕事
その他業種

サイズを間違えて注文?確認不足なんだけど、返品不可らしい。袋も開けてないのに、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする