桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45610819
品番
0090
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
柔らかい肌触りの綿90%/ポリエステル10%ポロシャツ
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
126
分類
ニット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
77
色番
203
袖丈
長袖