0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45610889 品番 0097
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔らかい肌触りの綿100%ポロシャツ

ホワイト サイズS 機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工 混率(%)綿100 仕様衿リブ 胸囲(cm)96 分類ニット 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)65 色番0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45610898
2023-01-04
用途:
スーパーのパート時に着用
その他業種

二度と買わない。記載サイズと実寸があまりにも違い過ぎる。購入者をバカにしてるのか!。しかも返品不可と堂々と書いて、気が知れないな。こんなのあり…

4人が参考にしています
対象商品:
45610943
2022-06-11
用途:
部品チェック用
自動車・二輪車・自転車関連業

生地もしっかりしていて、綿100%なので肌にも安心
少し緑がかっていたネイビーでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする