桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
115 長袖シャツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45611503
品番
115
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
仕様
隠しマジックテープ、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76.5
色番
1
袖丈
長袖