桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
115 長袖シャツ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
3L
注文コード
45611573
品番
115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
色
シルバーグレー
サイズ
3L
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
仕様
隠しマジックテープ、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78.5
色番
22
袖丈
長袖