115 長袖シャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45611643 品番 115
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい

チャコールグレー サイズ4L 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン 素材樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 仕様隠しマジックテープ、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォークメッシュ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)128 分類夏物 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63 着丈(cm)78.5 色番23 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45611616
2023-03-26
用途:
配管作業時
建設業・工事業

動きやすさも丁度良く満足しています
値段も手頃な所で、嬉しいです
後は、もちがどの程度か着て行く所ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする