118 118 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45611799

118 ワンタックカーゴパンツ

(2件のレビュー)
取扱停止中
この商品は色・サイズなど48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
95
注文コード
45611799
品番
118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
¥2,490

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

色
ネイビー
サイズ
95
ウエスト(cm)
95
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴポケット(野帳が入る)
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
分類
夏物
機能
ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)
色番
1
ワタリ(cm)
38.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45611756
2024-08-01
用途: 設備管理
農・林・水産業

ウェスト表記にかなり違和感がありました。同じウェストサイズ表記の既に所有している他ブランド2社と比べたら3㎝も細いです。実質79㎝じゃきつくて穿くことが出来ません。それで返品不可商品とは酷くないですか?

対象商品 : 45611896
2021-09-03
用途: 農作業
農・林・水産業

サラッとした履き心地。最高です!
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする