119 ワンタックスラックス

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ76 注文コード45612219 品番119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズ76 機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) ウエスト(cm)76 仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ 種別ワンタックスラックス 股下(cm)80 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45612535
2024-10-25
用途:
資材の搬出入など
その他業種

尻からももにかけて余裕があるため、安心してしゃがむことができる。いいスラックスに出会えて満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする