143 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45615746 品番143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

肌離れが良く涼感のある素材
ベンチレーション機能搭載で湿気を逃がす
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

シルバーグレー サイズM 機能風通しが良い、消臭 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90 仕様胸通気ベンチレーション、二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸プリーツポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、隠しマジックテープ、ひじタック 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 分類夏物 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする